Sangle de serrage avec boucle de serrage L.3m L.25mm

Réf.: 56050300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir
Longueur sangle 3 m
Largeur sangle 25 mm
Matériau sangle polyester
Force d’arrimage (en traction droite) LC 250 daN
Norme EN12195-2
Type de sangle d’arrimage 1 pièces
Type de cliquet fermeture par serrage
Sommaire Pièce unique
Type de produit sangle d’arrimage

Identification et classification

Référence article 56050300
EAN / GTIN 4022668014348
Réf. fabricant 56050300
Article hors catalogue L60010 6701
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Selon EN 125195-2
  • Résistance à la déchirure LC250 daN = env. 254 kg
  • Matériau: PES
  • Support pour serrure de serrage: Sangle noire

Caractéristique(s):

  • L [m]: 3 m
  • Poids: 130 g
  • Largeur mm (b): 25 mm