Rögzítő heveder bilincszárral L.3m W.25mm

Cikkszám: 56050300
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56050300
EAN / GTIN 4022668014348
Gyártó száma 56050300
L-szám L60010 6701
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Az EN 125195-2 szabvány szerint
  • Szakítószilárdság LC250 daN = kb. 254 kg
  • Anyag: PES
  • Rögzítő zárbetét: Fekete heveder

Jellemző:

  • L [m]: 3 m
  • Súly: 130 g
  • Szélesség mm (b): 25 mm