• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do obróbki zgrubnej Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ tarczy × szerokość tarczy: 178X4mm

Nr art.: 560446 178X4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    105,67 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    88,05 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy × szerokość tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 4,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 12,6 mm
Maks. grubość materiału 21 mm
Oznaczenie producenta Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Specyfikacja A36R-BF
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica do obróbki zgrubnej z innowacyjnym, precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ 3 do stali INOX i stali węglowej. Bardzo duża wydajność szlifowania i maksymalna trwałość. Stosowanie niewielkiego nacisku ułatwia pracę.
Zmodyfikowane, precyzyjnie uformowane ziarno Cubitron™ II o ulepszonej strukturze mikrokrystalicznej dla wyższej wydajności, lepszych osiągów i większej trwałości. Nawet o 5% większa prędkość skrawania i bardziej spokojny proces szlifowania w porównaniu z Cubitron™ II.

Zastosowanie:

Można stosować zarówno jako tarczę ścierną do obróbki zgrubnej, a także jako ściernica do przecinania, dzięki czemu idealnie nadaje się do cięcia, szlifowania i spoinowania. Nadaje się do stosowania w stali INOX i stali węglowej.

Specyfikacja:

A36R-BF