• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de degroşare Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 178X4mm

Cod articol.: 560446 178X4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,17 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
Politică / etichetare Marcaj CE
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 4,2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 20 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 12,6 mm
Grosimea materialului max. 21 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Specificaţie A36R-BF
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de eliminare şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.
Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță mai mare și mai bună, și durabilitate sporită. În comparație cu Cubitron™ II, prezintă o viteză de tăiere de până la 5% mai mare și o comportare de șlefuire mai silențioasă.

Aplicaţie:

Poate fi folosit atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de debitat, ceea ce îl face ideal pentru tăiere, șlefuire și chituire. Potrivit pentru utilizarea pe INOX și oțel.

Specificaţie:

A36R-BF