{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 4,2 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 12,6 mm | |
| Maks. grubość materiału | 21 mm | |
| Oznaczenie producenta | Cubitron™ 3 CUT AND GRIND | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Specyfikacja | A36R-BF | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 560446 230X4 | |
| EAN / GTIN | 4064035079123 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |