• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ kotouče × šířka kotouče: 178X4mm

Artiklové číslo: 560446 178X4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    438,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    365,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče × šířka kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 4,2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 20 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 12,6 mm
Pevnost materiálu max. 21 mm
Označení výrobce Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
Směrnice/označování Značka CE
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Specifikace A36R-BF
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrubovací brusný kotouč s inovativním přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.
Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s vylepšenou mikrokrystalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 5 % vyšší velikost řezné rychlosti a klidnější průběh broušení.

Použití:

Výrobek je možné používat jako hrubovací i jako dělicí kotouč a je tak ideální pro řezání, broušení a spárování. Vhodné pro použití v nerezové oceli a oceli.

Specifikace:

A36R-BF