• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schruppschleifscheibe Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Scheiben-⌀ × Scheibenbreite: 178X4mm

Artikel-Nr.: 560446 178X4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,86 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,38 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ × Scheibenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 178 mm
Breite Scheibe T 4,2 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 20 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 90 Grad
Bindung Harz und Kunstharz
Stärke Material min. 12,6 mm
Stärke Material max. 21 mm
Herstellerbezeichnung Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Spezifikation A36R-BF
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheibe mit innovativem Cubitron™ 3 präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und höchste Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten.
Überarbeitetes präzisionsgeformtes Cubitron™ II Korn mit verbesserter mikrokristalliner Struktur für höhere Leistung, besserer Performance und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu Cubitron™ II mit bis zu 5 % erhöhte Schnittgeschwindigkeit und ruhigerem Schleifverhalten.

Verwendung:

Kann sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendet werden und ist somit ideal geeignet zum Schneiden, Schleifen und Ausfugen. Geeignet für den Einsatz auf INOX und Stahl.

Spezifikation:

A36R-BF