• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de desbaste Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ de muela × ancho de disco: 178X4mm

Número de artículo: 560446 178X4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,87 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,89 € / 1 unidad
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela × ancho de disco (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 178 mm
Anchura muela T 4,2 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 90 grados
Ligadura Resina y resina sintética
Grosor material mín. 12,6 mm
Grosor material máx. 21 mm
Denominación del fabricante Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
Directiva / etiquetado Identificación CE
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Especificación A36R-BF
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.
Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 5 % más de velocidad de corte y un comportamiento de rectificado más suave.

Aplicación:

Se puede utilizar como muela de desbaste y como disco de corte, lo que lo hace ideal para cortar, rectificar y rellenar. Adecuado para su uso en INOX y acero.

Especificación:

A36R-BF