Impact letter set Versal-H.8mm

Nr art.: 56036838
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 8 mm
Szerokość korpusu 85 mm
Wysokość korpusu 40 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 800 N/mm2
Masa całkowita 1 900 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036838
EAN / GTIN 4022668368380
Numer producenta 56036838
Numer L L60010 6985
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do elementów o wytrzymałości 600–800 N/mm²
  • Twardość po grawerowaniu 58–60 HRC, czcionka zgodna z normą DIN 1451; A–Z
  • Z oznaczeniem na trzonku, grawerowane maszynowo

Cecha szcz.:

  • Wysokość wielkich liter w mm: 8 mm
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Nr.: 36838
  • Masa: 1900 g
  • Szerokość w mm (b): 85 mm