• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada ražených písmen Versal-H.8mm

Artiklové číslo: 56036838

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet razníků 27 ks
Druh produktu Razidla
Znaky A – Z
Výška písma 8 mm
Šířka typu razníku 85 mm
Výška typu razítka 40 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 800 N/mm2
Hmotnost celkem 1 900 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036838
EAN / GTIN 4022668368380
Číslo výrobce 56036838
L-číslo L60010 6985
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro obrobky s pevností 600 - 800 N / mm².
  • Tvrdost gravírování 58 - 60 HRc, písmo podle DIN 1451; A – Z
  • S označením hřídele, strojově gravírované

Charakteristika:

  • Vertikální výška mm: 8 mm
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Č.: 36838
  • Hmotnost: 1900g
  • Šířka mm (b): 85 mm