Jeu de lettres à frapper Versal-H.8mm

Réf.: 56036838
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de poinçons 27 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole A – Z
Hauteur police 8 mm
Largeur caractère 85 mm
Hauteur caractère 40 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 800 N/mm2
Poids total 1 900 g

Identification et classification

Référence article 56036838
EAN / GTIN 4022668368380
Réf. fabricant 56036838
Article hors catalogue L60010 6985
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour les pièces d’une résistance de 600 à 800 N / mm².
  • Dureté de gravure 58 - 60 HRc, écriture selon DIN 1451; A – Z
  • Avec marquage de la tige, gravé à la machine

Caractéristique(s):

  • Hauteur de versal mm: 8 mm
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Codes art.: 36838
  • Poids: 1900 g
  • Largeur mm (b): 85 mm