{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Numărul de ștampile | 27 buc. | |
| Tip produs | Poansoane | |
| Simbol | A – Z | |
| Înălțimea fontului | 8 mm | |
| Lăţime tip ştampilă | 85 mm | |
| Înălţime tip ştampilă | 40 mm | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 800 N/mm2 | |
| Greutate totală | 1.900 g |
| Cod articol | 56036838 | |
| EAN / GTIN | 4022668368380 | |
| Număr producător | 56036838 | |
| L-Număr | L60010 6985 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |