Tweezers, curved L.155mm

Nr art.: 56036710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 155 mm
Powierzchnia niklowane
Kątowniki 25 stopni
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości niklowany
Masa całkowita 26 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036710
EAN / GTIN 4022668367109
Numer producenta 56036710
Numer L L60010 6769
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wykonane ze stali specjalnej, niklowane

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 155 mm
  • Masa: 26 g
  • Szerokość w mm (b): 5 mm