Pinzeta, zahnutá D.155mm

Artiklové číslo: 56036710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu zalomené
Materiál speciální nástrojová ocel
Celková délka L 155 mm
Povrch niklované
Úhel 25 stupeň
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti niklované
Hmotnost celkem 26 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036710
EAN / GTIN 4022668367109
Číslo výrobce 56036710
L-číslo L60010 6769
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno ze speciální oceli, poniklované

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 155 mm
  • Hmotnost: 26g
  • Šířka mm (b): 5 mm