Pinceta, ukrivljena L.155mm

Št. art.: 56036710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oblika konice koničasto
Položaj konice zakrivljena
Kotnik 25 stopinj
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka pinceta
Lastnosti nikljani
Material posebno orodno jeklo
Površina nikljano
Celotna dolžina 155 mm
Skupna masa 26 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036710
EAN/GTIN 4022668367109
Številka proizvajalca 56036710
L-število L60010 6769
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Narejen je iz posebnega jekla, ponikljanega

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 155 mm
  • Masa: 26 g
  • Širina mm (b): 5 mm