• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinzette, gebogen L.155mm

Artikel-Nr.: 56036710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Spitze spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Material Spezial-Werkzeugstahl
Länge gesamt L 155 mm
Oberfläche vernickelt
Winkel 25 Grad
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Eigenschaften vernickelt
Gewicht gesamt 26 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56036710
EAN / GTIN 4022668367109
Herstellernummer 56036710
L-Nummer L60010 6769
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Aus Spezialstahl, vernickelt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 155 mm
  • Gewicht: 26 g
  • Breite mm (b): 5 mm