Steel rule 0.3 m

Nr art.: 56036286
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 315 mm
Szerokość całkowita 15 mm
Wys. całkowita 1 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Masa 15 g
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036286
EAN / GTIN 4022668362869
Numer producenta 56036286
Numer L L60010 6729
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z wygrawerowaną podziałką milimetrową
  • Elastyczny, nierdzewny

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 1 mm
  • L [m]: 0,3 m
  • Długość w mm (L): 315 mm
  • Masa: 15 g
  • Szerokość w mm (b): 15 mm