{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 300 mm | |
| Matériau | Acier. | |
| Longueur totale | 315 mm | |
| Largeur totale | 15 mm | |
| Hauteur totale | 1 mm | |
| Souple/flexible | oui | |
| Inoxydable | oui | |
| Poids | 15 g | |
| Type de produit | règles |
| Référence article | 56036286 | |
| EAN / GTIN | 4022668362869 | |
| Réf. fabricant | 56036286 | |
| Article hors catalogue | L60010 6729 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |