Stalen duimstok 0,3 m

Artikelnummer: 56036286
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036286
EAN/GTIN 4022668362869
Nummer fabrikant 56036286
L-nummer L60010 6729

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geëtste schaalverdeling in millimeter
  • Buigbaar, roestvrij

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • L [m]: 0,3 m
  • Lengte [mm): 315 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Breedte mm (b): 15 mm