Ocelová stupnice 0,3 m

Artiklové číslo: 56036286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Materiál ocel
Celková délka 315 mm
Celková šířka 15 mm
Celková výška 1 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Hmotnost 15 g
Druh produktu Měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036286
EAN / GTIN 4022668362869
Číslo výrobce 56036286
L-číslo L60010 6729
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S vyleptanou milimetrovou stupnicí
  • Pružné, nerezové

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 1 mm
  • L [m]: 0,3 m
  • Délka mm (L): 315 mm
  • Hmotnost: 15g
  • Šířka mm (b): 15 mm