{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 0,05 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 320 mm | |
| Materiał | Stal.; Stop aluminium | |
| Długość całkowita | 320 mm | |
| Szerokość całkowita | 50 mm | |
| Masa | 425 g | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 56036170 | |
| EAN / GTIN | 4022668361701 | |
| Numer producenta | 56036170 | |
| Numer L | L60010 6691 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |