Mètre à peindre L.320mm

Réf.: 56036170
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
Couleur noir
Graduations millimètre
Graduation 0,05 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 320 mm
Matériau Acier.; alliage d’aluminium
Longueur totale 320 mm
Largeur totale 50 mm
Poids 425 g
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 56036170
EAN / GTIN 4022668361701
Réf. fabricant 56036170
Article hors catalogue L60010 6691
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En aluminium dur, trempé HRC63
  • Surface anodisée noire résistante aux rayures
  • Bloc de butée en acier
  • échelle graduée gravée au laser, clairement lisible
  • Avec vernier de 0,05 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 425 g
  • Largeur mm (b): 50 mm