Tamaño del revestimiento L.320mm

Número de artículo: 56036170
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color negro
Graduación milímetros
División 0,05 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 320 mm
Material Acero; Aleación de aluminio
Longitud total 320 mm
Anchura total 50 mm
Peso 425 g
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036170
EAN / GTIN 4022668361701
Número del fabricante 56036170
Número L L60010 6691
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Fabricado en aluminio Dur, endurecido a HRC63
  • Superficie anodizada negra resistente a los arañazos
  • Tope de acero
  • Escala claramente legible, grabada con láser
  • Con nonio de 0,05 mm

Característica:

  • Longitud mm (L): 320 mm
  • Peso: 425 g
  • Anchura mm (b): 50 mm