{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 0,05 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 320 mm | |
| Materiál | Hliníková slitina; ocel | |
| Celková délka | 320 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Hmotnost | 425 g | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | 56036170 | |
| EAN / GTIN | 4022668361701 | |
| Číslo výrobce | 56036170 | |
| L-číslo | L60010 6691 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |