Carpenter’s square 800mm

Nr art.: 56036087
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość ramienia 800 mm
Szerokość ramienia 330 mm
Grubość ramienia 1,5 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Masa 0,5 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036087
EAN / GTIN 4022668360872
Numer producenta 56036087
Numer L L60010 7486
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z otworami do rysowania
  • Stal, ocynkowana

Cecha szcz.:

  • Długość boku 1: 800 mm
  • Grubość: 1,5
  • Długość w mm (L): 800 mm
  • Masa: 500 g
  • Szerokość w mm (b): 330 mm