Snedkervinkel 800 mm

Art.-nr.: 56036087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, ben 800 mm
Bredde, ben 330 mm
Tykkelse, ben 1,5 mm
Produkttype værkstedsvinkel
Materiale stål
Overflade forzinket
Vægt 0,5 kg
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56036087
EAN/GTIN 4022668360872
Producentnummer 56036087
L-nummer L60010 7486
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Med markeringshuller
  • Stål, galvaniseret

Egenskab:

  • Benlængde 1: 800 mm
  • Tykkelse: 1,5
  • Længde mm (L): 800 mm
  • Vægt: 500 g
  • Bredde mm (b): 330 mm