Tesařský čtyřhran 800 mm

Artiklové číslo: 56036087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka ramen 800 mm
Šířka ramena 330 mm
Tloušťka ramen 1,5 mm
Druh produktu Dílenský úhelník
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Hmotnost 0,5 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036087
EAN / GTIN 4022668360872
Číslo výrobce 56036087
L-číslo L60010 7486
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S vyznačovacími otvory
  • Ocel, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Délka nohy 1: 800 mm
  • Tloušťka: 1,5
  • Délka mm (L): 800 mm
  • Hmotnost: 500g
  • Šířka mm (b): 330 mm