Squadra da falegname 800 mm

Codice art.: 56036087
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza braccio 800 mm
Larghezza braccio 330 mm
Spessore braccio 1,5 mm
Tipo di prodotto Squadra da officina
Materiale acciaio
Superficie es. zincata
Peso 0,5 kg
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036087
EAN / GTIN 4022668360872
Codice del produttore 56036087
Numero-L L60010 7486
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con fori di marcatura
  • Acciaio, zincato

Proprietà:

  • Lunghezza della gamba 1: 800 mm
  • Spessore: 1,5
  • Lunghezza mm (L): 800 mm
  • Peso: 500 g
  • Larghezza mm (b): 330 mm