Locksmith’s hammer 1000 g

Nr art.: 56032029
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Masa bez trzonka 1 000 g
Norma DIN 1041
Materiał bijaka stal
Powierzchnia nieobrobione
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Długość całkowita 360 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka nie
Długość, Trzonek 360 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56032029
EAN / GTIN 4022668320296
Numer producenta 56032029
Numer L L60010 6856
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Głowica młotkowa zgodna z normą DIN 104
  • z trzonkiem z drewna hikory

Cecha szcz.:

  • Waga głowicy młotka: 1000
  • Długość w mm (L): 360 mm
  • Masa: 1225 g