{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | sans traitement | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Longueur totale | 360 mm | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 1 000 g | |
| Protection du manche | non | |
| Longueur, manche | 360 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | couleur naturelle | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 56032029 | |
| EAN / GTIN | 4022668320296 | |
| Réf. fabricant | 56032029 | |
| Article hors catalogue | L60010 6856 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |