{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Peso sin mango | 1.000 g | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | sin tratar | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Longitud total | 360 mm | |
| Superficie de impacto | rectificado/a | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Protección mango | no | |
| Longitud, Mango | 360 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie | natural | |
| Tipo de producto | martillo de cerrajero | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 56032029 | |
| EAN / GTIN | 4022668320296 | |
| Número del fabricante | 56032029 | |
| Número L | L60010 6856 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |