{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | bez úpravy | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Celková délka | 360 mm | |
| Plocha nárazu | broušeno | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 1 000 g | |
| Ochrana násady | ne | |
| Délka, Násada | 360 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 56032029 | |
| EAN / GTIN | 4022668320296 | |
| Číslo výrobce | 56032029 | |
| L-číslo | L60010 6856 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |