Ciocan de lăcătuș 1000 g

Cod articol.: 56032029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Standard DIN 1041
Material cap oțel
Suprafaţă netratat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Lungimea totală 360 mm
Suprafață de impact rectificat
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.000 g
Protecţie coadă nu
Lungime, Coadă 360 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă natur
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 56032029
EAN / GTIN 4022668320296
Număr producător 56032029
L-Număr L60010 6856
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cap de ciocan în conformitate cu DIN 104
  • cu mâner de nuc

Caracteristică:

  • Greutatea capului de ciocan: 1000
  • Lungime mm (L): 360 mm
  • Greutate: 1225g