Płytki wymienne do frezów konturowych o średnicy 12-25 mm.

Nr art.: 5601976
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Numer producenta 5601976
Numer L L23970 427

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12 mm
  • Liczba krawędzi tnących 2