CRF D120-QF IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Artiklové číslo: 5601976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Číslo výrobce 5601976
L-číslo L23970 427

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Pocet rezných hran 2