CRF D120-QF IC328 Plaquita Hemisférica para Perfilado de Precisión de 12 a 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 5601976
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Número del fabricante 5601976
Número L L23970 427

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Numero de aristas de corte 2