CRF D120-QF IC328 Plăcuță pentru Freză a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Cod articol.: 5601976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Număr producător 5601976
L-Număr L23970 427

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru Freză a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 2