CRF D120-QF IC328 Inserti per frese a testa tonda per profilatura.

Codice art.: 5601976
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Codice del produttore 5601976
Numero-L L23970 427

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Spessore inserto (S) 3.6 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati