{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stockschrauben-Ein- und Ausdrehaufsatz | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Kierunek obrotów | Gwint prawoskrętny | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M10 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M10 | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Długość | 70 mm | |
| Masa | 124 g |
| Numer artykułu | 56013172 | |
| EAN / GTIN | 4022668131724 | |
| Numer producenta | 56013172 | |
| Numer L | L60010 7695 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |