{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Stockschrauben-Ein- und Ausdrehaufsatz | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Tipo | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Sentido de giro | Rosca a derecha | |
| Tipo de rosca | M | |
| Tamaño de rosca mín., tornillos | M10 | |
| Tamaño rosca máx. | M10 | |
| Tipo de producto | Extractor de tornillos | |
| Para | tornillos | |
| Longitud | 70 mm | |
| Peso | 124 g |
| Número de artículo | 56013172 | |
| EAN / GTIN | 4022668131724 | |
| Número del fabricante | 56013172 | |
| Número L | L60010 7695 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |