{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Stockschrauben-Ein- und Ausdrehaufsatz | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Sens de rotaţie | Filet pe dreapta | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru de prindere interior max., şuruburi | M10 | |
| Dimensiune filet max. | M10 | |
| Tip produs | Extractor pentru şuruburi | |
| Recomandat pentru | şuruburi | |
| Lungime | 70 mm | |
| Greutate | 124 g |
| Cod articol | 56013172 | |
| EAN / GTIN | 4022668131724 | |
| Număr producător | 56013172 | |
| L-Număr | L60010 7695 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |