{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Stockschrauben-Ein- und Ausdrehaufsatz | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Typ | bez vstupu chladicího maziva | |
| Směr otáčení | Pravý závit | |
| Druh závitu | M | |
| Velikost závitu min., Šrouby | M10 | |
| Velikost závitu max. | M10 | |
| Druh produktu | Vytahovák šroubů | |
| Vhodné pro | Šrouby | |
| Délka | 70 mm | |
| Hmotnost | 124 g |
| Katalogové číslo | 56013172 | |
| EAN / GTIN | 4022668131724 | |
| Číslo výrobce | 56013172 | |
| L-číslo | L60010 7695 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |