{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Odcień, Czarny | Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griffkappe | |
| Oznaczenie producenta | Stufenschlüssel Set | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 9,525 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub; Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 260 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 56013143 | |
| EAN / GTIN | 4022668131434 | |
| Numer producenta | 56013143 | |
| Numer L | L60010 7195 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |