1/2″Sada stupňových klíčů

Č. pol.: 56013143
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013143
EAN/GTIN 4022668131434
Číslo výrobcu 56013143
Číslo L L60010 7195

Popis

Popis:

  • Číslo kódu úrovně 13 141 a reverzibilní ráčna se sklíčidlem ½″ / 12,7 mm
  • 9stupňový, s plochým šroubovákem na špičce

Charakteristika:

  • Počet kroků: 9
  • Vnější čtvercový pohon (mm): 12,7 mm
  • Délka [mm): 260 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Hmotnost: 601 g