Jeu de clés étagées ½ ″ / 12,7 mm, - 1 9,525-25,4 mm

Réf.: 56013143
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
Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013143
EAN / GTIN 4022668131434
Réf. fabricant 56013143
Article hors catalogue L60010 7195

Description

Description:

  • N° de code de niveau 13 141 et cliquet réversible avec mandrin ½″ / 12,7 mm
  • 9 étages, avec lame de tournevis plate à la pointe

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux: 9
  • Carré d'entraînement extérieur (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 260 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Poids: 601 g