Trinnøglesæt ½″/12,7 mm, ?″ - 1″ 9,525-25,4 mm

Art.-nr.: 56013143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013143
EAN/GTIN 4022668131434
Producentnummer 56013143
L-nummer L60010 7195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Niveau kodenr 13 141 og vendbar skralde med ½″ / 12,7 mm patron
  • 9-trins, med flad skruetrækkerblad i spidsen

Egenskab:

  • Antal trin: 9
  • Firkantet drev udvendigt (mm): 12,7 mm
  • Længde [mm): 260 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Vægt: 601 g