Step key

Nr art.: 56013140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56013140
EAN / GTIN 4022668131403
Numer producenta 56013140
Numer L L60010 6587
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do wkręcania i wykręcania złączek gwintowanych zaworów
  • 5 poziomów
  • Napęd ½″

Cecha szcz.:

  • liczba stopni: 5
  • Zewnętrzny kwadrat napędowy (mm): 12,7 mm
  • Długość w mm (L): 100 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 9,525–25,4 mm
  • Masa: 130 g