Stupňový klíč, 5stupňový

Č. pol.: 56013140
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013140
EAN/GTIN 4022668131403
Číslo výrobcu 56013140
Číslo L L60010 6587

Popis

Popis:

  • Pro šroubování a odšroubování ventilových závitových vsuvek
  • 5 stupňů
  • Jízda ½“

Charakteristika:

  • Počet kroků: 5
  • Vnější čtvercový pohon (mm): 12,7 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Hmotnost: 130 g