• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave di passo

Codice art.: 56013140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56013140
EAN / GTIN 4022668131403
Codice del produttore 56013140
Numero-L L60010 6587
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per avvitare e svitare i nippli filettati delle valvole
  • 5 livelli
  • Guida ½″

Proprietà:

  • Numero di gradini: 5
  • Quadro di trasmissione esterno (mm): 12,7 mm
  • Lunghezza mm (L): 100 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Peso: 130 g