Cheie de pas

Cod articol.: 56013140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56013140
EAN / GTIN 4022668131403
Număr producător 56013140
L-Număr L60010 6587
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru înșurubarea și deșurubarea niplurilor filetate ale supapei
  • 5 trepte
  • Drive ½″

Caracteristică:

  • Număr de trepte: 5
  • Pătrat de antrenare exterior (mm): 12,7 mm
  • Lungime mm (L): 100 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Greutate: 130g